Startseite

ELETTRA SRL AEG - AEGDDM45AC10/030 INT.DIFF.DDM+ 1+N 10A 4,5KA AC 2M 695197 - DDM45AC10/030

KopierenKopieren
ELETTRA SRL AEG - AEGDDM45AC10/030 INT.DIFF.DDM+ 1+N 10A 4,5KA AC 2M 695197

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom - 10 A

  • Fehlerstrom-Typ - AC

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A

  • Mitschaltender Neutralleiter - ja

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 1

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

14 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8012542399551

Artikelnummer

AEGDDM45AC10/030

Herstellernummer

DDM45AC10/030

Hersteller

ETT

Bemessungsstrom:

10 A

Fehlerstrom-Typ:

AC

Bemessungsfehlerstrom:

0.03 A

Mitschaltender Neutralleiter:

ja

Anzahl der abgesicherten Pole:

1

Polzahl (gesamt):

2

Auslösecharakteristik:

C

Abschaltcharakteristik:

unverzögert

Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:

6 kA

Breite in Teilungseinheiten:

2

Spannungsart:

AC

Mit Verriegelungsvorrichtung:

nein

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 61009-1:

4.5 kA

Fehlauslöseschutz:

nein

Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009:

4.5 kA

Bemessungsspannung:

230 V

Frequenz:

50 Hz

Bemessungsisolationsspannung Ui:

500 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Schutzart (IP):

IP20

Energiebegrenzungsklasse:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1...16 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1...25 mm²

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-5...55 °C

Einbautiefe:

69 mm

Überspannungskategorie:

3

Verschmutzungsgrad:

2

Verlustleistung:

2.3 W

DDM45+ interruttori magnetotermici differenziali. Sono disponibili in versione 1+N, con caratteristica di protezione in curva C, classe differenziale AC/A e con correnti nominali da 6 a 40A. Tutti gli interruttori della serie DDM45+ sono conformi alla norma IEC/EN 60898-1, che consente l'uso per applicazioni residenziali e alla norma IEC/ EN 60947-2, che consente l'uso per applicazioni industriali.