Startseite

ELETTRA SRL AEG - AEGDCG240/30 DIFF. PURO AEG DCG+ 2P 40A AC 2M 695195 - DCG240/30

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom - 40 A

  • Fehlerstrom-Typ - AC

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 2

  • Polzahl (gesamt) - 2

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

32 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8012542820956

Artikelnummer

AEGDCG240/30

Herstellernummer

DCG240/30

Hersteller

ETT

Bemessungsstrom:

40 A

Fehlerstrom-Typ:

AC

Bemessungsfehlerstrom:

0.03 A

Anzahl der abgesicherten Pole:

2

Polzahl (gesamt):

2

Abschaltcharakteristik:

unverzögert

Breite in Teilungseinheiten:

2

Bemessungsspannung:

230 V

Frequenz:

50/60 Hz

Schutzart (IP):

IP40

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1...16 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1...25 mm²

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-5...40 °C

Verlustleistung:

2.4 W

DCG+ interruttori differenziali puri. Sono disponibili in versione 2P, in classe AC, con corrente nominale di 25A e 40A, con tensione nominale 230/400V AC, soglia di intervento 30mA. Tutti gli interruttori della serie DCG+ sono conformi alla norma IEC/EN61008.