ELETTRA SRL AEG - AEGDCG225/30 DIFF. PURO AEG DCG+ 2P 25A AC 2M 695194 - DCG225/30
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 2
Anzahl der abgesicherten Pole - 2
Bemessungsspannung - 230 V
Bemessungsstrom - 25 A
Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8012542820857
Artikelnummer
AEGDCG225/30
Herstellernummer
DCG225/30
Hersteller
ETT
Polzahl (gesamt):
2
Anzahl der abgesicherten Pole:
2
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsstrom:
25 A
Bemessungsfehlerstrom:
0.03 A
Fehlerstrom-Typ:
AC
Verlustleistung:
1 W
Abschaltcharakteristik:
unverzögert
Frequenz:
50/60 Hz
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-5...40 °C
Breite in Teilungseinheiten:
2
Schutzart (IP):
IP40
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1...25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1...16 mm²


