Startseite

ELETTRA SRL AEG - AEGDCC41NC16 INT.AUT.AEG DCC+ 1+N 16A 4,5KA 1M 695177 - DCC41NC16

KopierenKopieren
ELETTRA SRL AEG - AEGDCC41NC16 INT.AUT.AEG DCC+ 1+N 16A 4,5KA 1M 695177

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 2

  • Auslösecharakteristik - C

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 1

  • Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 4.5 kA

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

14 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8012542437451

Artikelnummer

AEGDCC41NC16

Herstellernummer

DCC41NC16

Hersteller

ETT

Polzahl (gesamt):

2

Auslösecharakteristik:

C

Bemessungsstrom:

16 A

Anzahl der abgesicherten Pole:

1

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

4.5 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

1

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

230 V

Einbautiefe:

69 mm

Zusatzeinrichtungen möglich:

nein

Bemessungsisolationsspannung Ui:

500 V

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

6 kA

Frequenz:

50...60 Hz

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Unterputzmontage:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1...10 mm²

Energiebegrenzungsklasse:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1...16 mm²

Überspannungskategorie:

3

Schutzart (IP):

IP20

Verschmutzungsgrad:

2

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...55 °C

Explosionsgeschützt:

nein

Verlustleistung:

3.6 W

DCC+41N interruttori modulari. Essi hanno due differenti tipi di protezione, la protezione termica per sovracorrente e la protezione magnetica per cortocircuito. Sono disponibili in versione 1P+N, con caratteristica di protezione in curva C, con tensionenominale 230V AC e con correnti nominali da 6 a 32A. Tutti gli interruttori della serie DCC+41N sono conformi alla norma IEC/EN 60898-1, che consente l'uso per applicazioni residenziali e alla norma IEC/ EN 60947-2, che consente l'uso per applicazioni industriali.