ELETTRA SRL AEG - AEGDC90EC32/030 MTD AEG 2P C 32A 4,5KA 30MA AC 607902 - DC90EC32/030

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 2
Bemessungsspannung - 230 V
Bemessungsstrom - 32 A
Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A
Fehlerstrom-Typ - AC
Packung
12 ST
EAN
5413656079026
Artikelnummer
AEGDC90EC32/030
Herstellernummer
DC90EC32/030
Hersteller
ETT
Polzahl (gesamt):
2
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsstrom:
32 A
Bemessungsfehlerstrom:
0.03 A
Fehlerstrom-Typ:
AC
Energiebegrenzungsklasse:
3
Frequenz:
50/60 Hz
Auslösecharakteristik:
C
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Verschmutzungsgrad:
3
Breite in Teilungseinheiten:
2
Schutzart (IP):
IP20