ELETTRA SRL AEG - AEGDC90C16/300 MTD AEG 2P C 16A 6KA 300MA AC 608234 - DC90C16/300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 2
Bemessungsspannung - 230 V
Bemessungsstrom - 16 A
Bemessungsfehlerstrom - 0.3 A
Fehlerstrom-Typ - AC
Packung
12 ST
EAN
5413656082347
Artikelnummer
AEGDC90C16/300
Herstellernummer
DC90C16/300
Hersteller
ETT
Polzahl (gesamt):
2
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsfehlerstrom:
0.3 A
Fehlerstrom-Typ:
AC
Energiebegrenzungsklasse:
3
Frequenz:
50/60 Hz
Auslösecharakteristik:
C
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Verschmutzungsgrad:
3
Breite in Teilungseinheiten:
2
Schutzart (IP):
IP20