Startseite

ELETTRA SRL AEG - AEGDAG225/30 DIFF. PURO AEG DAG+ 2P 25A A 2M 604318 - DAG225/30

KopierenKopieren
ELETTRA SRL AEG - AEGDAG225/30 DIFF. PURO AEG DAG+ 2P 25A A 2M 604318

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Fehlerstrom-Typ - A

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A

  • Polzahl - 2

  • Bemessungsstrom - 25 A

  • Breite in Teilungseinheiten - 2

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

42 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8012542821755

Artikelnummer

AEGDAG225/30

Herstellernummer

DAG225/30

Hersteller

ETT

Fehlerstrom-Typ:

A

Bemessungsfehlerstrom:

0.03 A

Polzahl:

2

Bemessungsstrom:

25 A

Breite in Teilungseinheiten:

2

Montageart:

sonstige

Bemessungsspannung:

230 V

Zusatzeinrichtungen möglich:

nein

Frequenz:

50/60 Hz

Schutzart (IP):

IP40

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1...25 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1...16 mm²

Verlustleistung:

1 W

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-5...40 °C

DAG+ interruttori differenziali puri. Sono disponibili in versione 2P, in classe A, con corrente nominale di 25A e 40A, con tensione nominale 230/400V AC, soglia di intervento 30mA. Tutti gli interruttori della serie DAG+ sono conformi alla norma IEC/EN 61008.