ELETTRA SRL AEG - AEGD9432/300 BL.DIFF.ELFA D9 4P <32A 300MA AC 604920 - D9432/300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennstrom - 32 A
Nennspannung - 230...230 V
Bemessungsfehlerstrom - 0.3...0.3 A
Polzahl - 4
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
18 kg CO₂-Äquivalent
EAN
5413656049203
Artikelnummer
AEGD9432/300
Herstellernummer
D9432/300
Hersteller
ETT
Nennstrom:
32 A
Nennspannung:
230...230 V
Bemessungsfehlerstrom:
0.3...0.3 A
Polzahl:
4
ELETTRA AEG MODELLO : BL.DIFF.ELFA D9 4P 32A 300MA AC 604920, Blocco differenziale per interruttori modulari