Startseite

ELETTRA SRL AEG - AEGD9432/030 BL.DIFF.ELFA D9 4P <32A 30MA AC 604918 - D9432/030

KopierenKopieren
ELETTRA SRL AEG - AEGD9432/030 BL.DIFF.ELFA D9 4P <32A 30MA AC   604918

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 230...230 V

  • Nennstrom - 32 A

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.03...0.03 A

  • Polzahl - 4

  • Fehlauslöseschutz - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

5413656049180

Artikelnummer

AEGD9432/030

Herstellernummer

D9432/030

Hersteller

ETT

Nennspannung:

230...230 V

Nennstrom:

32 A

Bemessungsfehlerstrom:

0.03...0.03 A

Polzahl:

4

Fehlauslöseschutz:

nein

ELETTRA AEG MODELLO : BL.DIFF.ELFA D9 4P 32A 30MA AC 604918, Blocco differenziale per interruttori modulari