ELETTRA SRL AEG - AEGD90EC32/030 MTD AEG 1P+N C 32A 4,5KA 30MA AC 604939 - D90EC32/030

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom - 32 A
Fehlerstrom-Typ - AC
Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A
Mitschaltender Neutralleiter - ja
Polzahl (gesamt) - 2
Packung
12 ST
EAN
5413656049395
Artikelnummer
AEGD90EC32/030
Herstellernummer
D90EC32/030
Hersteller
ETT
Bemessungsstrom:
32 A
Fehlerstrom-Typ:
AC
Bemessungsfehlerstrom:
0.03 A
Mitschaltender Neutralleiter:
ja
Polzahl (gesamt):
2
Auslösecharakteristik:
C
Breite in Teilungseinheiten:
2
Spannungsart:
AC
Bemessungsspannung:
230 V


