Startseite

ELETTRA SRL AEG - AEGD90EC25/030 MTD AEG 1P+N C 25A 4,5KA 30MA AC 604938 - D90EC25/030

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom - 25 A

  • Fehlerstrom-Typ - AC

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A

  • Mitschaltender Neutralleiter - ja

  • Polzahl (gesamt) - 1

Packung

  • 12 ST

EAN

5413656049388

Artikelnummer

AEGD90EC25/030

Herstellernummer

D90EC25/030

Hersteller

ETT

Bemessungsstrom:

25 A

Fehlerstrom-Typ:

AC

Bemessungsfehlerstrom:

0.03 A

Mitschaltender Neutralleiter:

ja

Polzahl (gesamt):

1

Auslösecharakteristik:

C

Breite in Teilungseinheiten:

2

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

230 V

Frequenz:

50/60 Hz

Einbautiefe:

50 mm

Interruttore automatico differenziale AEG Elfa D90E 1P+N. Corrente nominale 25 A. Curva di intervento C. Classe AC.