ELETTRA SRL AEG - AEGD90EC16/030 MTD AEG 1P+N C 16A 4,5KA 30MA AC 604936 - D90EC16/030

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom - 16 A
Fehlerstrom-Typ - AC
Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A
Mitschaltender Neutralleiter - ja
Polzahl (gesamt) - 1
Packung
12 ST
EAN
5413656049364
Artikelnummer
AEGD90EC16/030
Herstellernummer
D90EC16/030
Hersteller
ETT
Bemessungsstrom:
16 A
Fehlerstrom-Typ:
AC
Bemessungsfehlerstrom:
0.03 A
Mitschaltender Neutralleiter:
ja
Polzahl (gesamt):
1
Auslösecharakteristik:
C
Breite in Teilungseinheiten:
2
Spannungsart:
AC
Bemessungsspannung:
230 V
Frequenz:
50/60 Hz
Einbautiefe:
50 mm


