ELETTRA SRL AEG - AEGD90C32/300 MTD AEG 1P+N C 32A 6KA 300MA AC 604702 - D90C32/300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom - 32 A
Fehlerstrom-Typ - AC
Bemessungsfehlerstrom - 0.3 A
Mitschaltender Neutralleiter - ja
Polzahl (gesamt) - 1
Packung
12 ST
EAN
5413656047025
Artikelnummer
AEGD90C32/300
Herstellernummer
D90C32/300
Hersteller
ETT
Bemessungsstrom:
32 A
Fehlerstrom-Typ:
AC
Bemessungsfehlerstrom:
0.3 A
Mitschaltender Neutralleiter:
ja
Polzahl (gesamt):
1
Auslösecharakteristik:
C
Breite in Teilungseinheiten:
2
Spannungsart:
AC
Bemessungsspannung:
230 V
Frequenz:
50/60 Hz
Einbautiefe:
50 mm


