ELETTRA SRL AEG - AEGD90C25/300 MTD AEG 1P+N C 25A 6KA 300MA AC 604701 - D90C25/300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 1
Bemessungsspannung - 230 V
Bemessungsstrom - 25 A
Bemessungsfehlerstrom - 0.3 A
Fehlerstrom-Typ - AC
Packung
12 ST
EAN
5413656047018
Artikelnummer
AEGD90C25/300
Herstellernummer
D90C25/300
Hersteller
ETT
Polzahl (gesamt):
1
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsstrom:
25 A
Bemessungsfehlerstrom:
0.3 A
Fehlerstrom-Typ:
AC
Spannungsart:
AC
Frequenz:
50/60 Hz
Auslösecharakteristik:
C
Mitschaltender Neutralleiter:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
50 mm