Startseite

ELETTRA SRL AEG - AEGD90C20/030 MTD AEG 1P+N C 20A 6KA 30MA AC 604682 - D90C20/030

KopierenKopieren
ELETTRA SRL AEG - AEGD90C20/030 MTD AEG 1P+N C 20A 6KA 30MA AC    604682

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 1

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Bemessungsstrom - 20 A

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A

  • Fehlerstrom-Typ - AC

Packung

  • 12 ST

EAN

5413656046820

Artikelnummer

AEGD90C20/030

Herstellernummer

D90C20/030

Hersteller

ETT

Anzahl der abgesicherten Pole:

1

Bemessungsspannung:

230 V

Bemessungsstrom:

20 A

Bemessungsfehlerstrom:

0.03 A

Fehlerstrom-Typ:

AC

Energiebegrenzungsklasse:

3

Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009:

6 kA

Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:

10 kA

Abschaltcharakteristik:

unverzögert

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50/60 Hz

Auslösecharakteristik:

C

Mitschaltender Neutralleiter:

ja

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-5...60 °C

Breite in Teilungseinheiten:

2

Einbautiefe:

44 mm

Schutzart (IP):

IP2X

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

16...25 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

16...25 mm²