ELETTRA SRL AEG - AEGD90B16/030 MTD AEG 1P+N B 16A 6KA 30MA AC 604650 - D90B16/030
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der abgesicherten Pole - 1
Bemessungsspannung - 230 V
Bemessungsstrom - 16 A
Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A
Fehlerstrom-Typ - AC
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
18 kg CO₂-eq
Sonepar-Schätzung
Sonepar-Schätzung der Größenordnung von CO₂eq. auf Produktebene mit einem Aufschlag. Die Schätzung liegt zwischen ± 15 kg CO₂-eq.
Sonepar-Haftungsausschluss
Bevor Sie sich auf das Produkt Carbon beziehen, lesen Sie bitte die folgenden Bedingungen sorgfältig durch, indem Sie auf die Links hier klicken:
Haftungsausschluss & Methodik
EAN
5413656046509
Artikelnummer
AEGD90B16/030
Herstellernummer
D90B16/030
Hersteller
ETT
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsfehlerstrom:
0.03 A
Fehlerstrom-Typ:
AC
Energiebegrenzungsklasse:
3
Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009:
6 kA
Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:
10 kA
Abschaltcharakteristik:
unverzögert
Spannungsart:
AC
Frequenz:
50/60 Hz
Auslösecharakteristik:
B
Mitschaltender Neutralleiter:
ja
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-5...60 °C
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
44 mm
Schutzart (IP):
IP2X
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
16...25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
16...25 mm²


