Startseite

ELETTRA SRL AEG - AEGB30N-60 RELE' TERMICO AEG B30N 50-60A - B30N-60

KopierenKopieren
ELETTRA SRL AEG - AEGB30N-60 RELE' TERMICO AEG B30N 50-60A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4013614561733

Artikelnummer

AEGB30N-60

Herstellernummer

B30N-60

Hersteller

ETT

RELE' TERMICO AEG B30N-60. Protezione Sovraccarico e mancanza fase. Taratura termica Ir (A) 50_60. Tensione nominale di impiego Ue (V) 690 AC. Tensione di isolamento Ui (V) 690. Classe di intervento 10. Frequenza 50/60. Montaggio Diretto su LS22N_LS30N. Contatti ausiliari 1NO+1NC. Ith contatto ausiliario a bordo (A) 6 per NC / 4 per NO. Attacchi a vite. Capacità dei terminali 1 o 2 x 0,75_4. Coppia di serraggio 1,2. Temperatura di stoccaggio -50/80. Temperatura di funzionamento (C) -25/60. Fusibile di protezione massimo 125A gG. Corrente a pieno carico (FLA) 60. SCCR a 600VAC FUSE 5K/RK5 18kA - FUSE K5. SCCR a 600VAC FUSE J 100KA - FUSE J. Marca AEG. Omologazioni UL, CSA.

Ein ELETTRA SRL AEG Produkt

Entdecken Sie die ELETTRA SRL AEG-Serie