Startseite

ELETTRA SRL AEG - AEGB18N-4.2 RELE' TERMICO AEG B18N 3,1-4,2A - B18N-4.2

KopierenKopieren
ELETTRA SRL AEG - AEGB18N-4.2 RELE' TERMICO AEG B18N 3,1-4,2A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4013614559044

Artikelnummer

AEGB18N-4.2

Herstellernummer

B18N-4.2

Hersteller

ETT

RELE' TERMICO AEG B18N-4.2. Protezione Sovraccarico e mancanza fase. Taratura termica Ir (A) 3,1_4,2. Tensione nominale di impiego Ue (V) 690 AC. Tensione di isolamento Ui (V) 690. Classe di intervento 10. Frequenza 50/60. Montaggio Diretto su LS04N_LS18N. Contatti ausiliari 1NO+1NC. Ith contatto ausiliario a bordo (A) 6 per NC / 4 per NO. Attacchi a vite. Capacità dei terminali 1 o 2 x 0,75_4. Coppia di serraggio 1,2. Temperatura di stoccaggio -50/80. Temperatura di funzionamento (C) -25/60. Fusibile diprotezione massimo 20A gG. Corrente a pieno carico (FLA) 4,2. SCCR a 600VAC FUSE 5K/RK5 18kA - FUSE K5. SCCR a 600VAC FUSE J 100KA - FUSE J. Marca AEG. Omologazioni UL, CSA.

Ein ELETTRA SRL AEG Produkt

Entdecken Sie die ELETTRA SRL AEG-Serie