Startseite

ELETTRA SRL AEG - AEGB05N-7.6 RELE' TERMICO AEG B05N 5,7-7,6A - B05N-7.6

KopierenKopieren
ELETTRA SRL AEG - AEGB05N-7.6 RELE' TERMICO AEG B05N 5,7-7,6A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4013614558962

Artikelnummer

AEGB05N-7.6

Herstellernummer

B05N-7.6

Hersteller

ETT

RELE' TERMICO AEG B05N-7.6. Protezione Sovraccarico e mancanza fase. Taratura termica Ir (A) 5,7_7,6. Tensione nominale di impiego Ue (V) 690 AC. Tensione di isolamento Ui (V) 690. Classe di intervento 10. Frequenza 50/60. Contatti ausiliari 1NO+1NC. Ithcontatto ausiliario a bordo (A) 6 per NC / 4 per NO. Potenza dissipata per polo (W) 1,1_2. Attacchi a vite. Capacità dei terminali 1 o 2 x 0,75_4. Coppia di serraggio 1,1_1,5. Montaggio Diretto sul contattore. Montaggio su LS05K 3 poli, LS06K . Temperatura di funzionamento (C) -25/60. Temperatura di stoccaggio (C) -50/80. Grado di protezione sui morsetti IP20. Marca AEG. Norma EN60947-1, EN60947-5-1, EN60947-4-1. Omologazioni UL, CSA. Stato Acquistabile.

Ein ELETTRA SRL AEG Produkt

Entdecken Sie die ELETTRA SRL AEG-Serie