Startseite

ELETTRA SRL AEG - AEGB05-032 Relais - B05-032

KopierenKopieren
ELETTRA SRL AEG - AEGB05-032 Relais

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Strombereich - 2.2...3.2 A

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Montageart - Direktanbau

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

16 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4022903100805

Artikelnummer

AEGB05-032

Herstellernummer

B05-032

Hersteller

ETT

Einstellbarer Strombereich:

2.2...3.2 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Montageart:

Direktanbau

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Relè termici per minicontattori serie B05. Morsetti a vite. Aggancio diretto al contattore