Startseite

ELETTRA SRL AEG - AEGASR4063 INT.MOD.ELFA ASR 4NO 63A 415VAC 666960 - ASR4063

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltfunktion - Ausschalter

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 4

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Bemessungsstrom - 63 A

Packung

  • 3 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

28 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

5413656669609

Artikelnummer

AEGASR4063

Herstellernummer

ASR4063

Hersteller

ETT

Schaltfunktion:

Ausschalter

Anzahl der Kontakte als Schließer:

4

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Bemessungsstrom:

63 A

Polzahl:

4

Bemessungsspannung:

415 V

Mit Signallampe:

nein

Spannungsart:

AC

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

2 kA

Bemessungsabschaltvermögen:

0.189 kA

Breite in Teilungseinheiten:

4

Schutzart (IP):

IP20

ASR4063 - INTERR.DI MANOVRA-SEZ.AEG Elfa 63A 4P Caratteristiche tecniche Corrente nominale In (A) 63 Numero poli 4 Con lampada di segnalazione NO Norma EN 60947-3, VDE 0632 Part 101 Numero moduli 4 Potenza dissipata (W) 12 Tensione nominale AC (V) 415 Adatto al sezionamento secondo EN 60947-3 SI Potere d'interruz. nomin. 415V AC, cos φ 0,95 – Potere d'interruz. nomin. 415V AC, cos φ 0,65 3 x In Corrente di breve durata Icw x 1s (kA) 2 Vita meccanica > 20.000 Vita elettrica a In > 1.500 cos φ 0,95 Resistenza a c.c. con fusibili/int.aut.(kA effic.) 16 Resistenza a c.c. senza fusibili/int.aut.(kA eff.) 7 (picco) Grado di protezione sui morsetti IP20