ELETTRA SRL AEG - AEGASR40100 INT.MOD.ELFA ASR 4NO 100A 415VAC 666956 - ASR40100
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltfunktion - Ausschalter
Anzahl der Kontakte als Schließer - 4
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Bemessungsstrom - 100 A
Packung
3 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
20 kg CO₂-Äquivalent
EAN
5413656669562
Artikelnummer
AEGASR40100
Herstellernummer
ASR40100
Hersteller
ETT
Schaltfunktion:
Ausschalter
Anzahl der Kontakte als Schließer:
4
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Bemessungsstrom:
100 A
Polzahl:
4
Bemessungsspannung:
415 V
Mit Signallampe:
nein
Spannungsart:
AC
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
2 kA
Bemessungsabschaltvermögen:
0.3 kA
Breite in Teilungseinheiten:
4
Schutzart (IP):
IP20