ELETTRA SRL AEG - AEGASR30100 INT.MOD.ELFA ASR 3NO 100A 415VAC 666955 - ASR30100
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltfunktion - Ausschalter
Anzahl der Kontakte als Schließer - 3
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Bemessungsstrom - 100 A
Packung
4 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
20 kg CO₂-Äquivalent
EAN
5413656669555
Artikelnummer
AEGASR30100
Herstellernummer
ASR30100
Hersteller
ETT
Schaltfunktion:
Ausschalter
Anzahl der Kontakte als Schließer:
3
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Bemessungsstrom:
100 A
Polzahl:
3
Bemessungsspannung:
415 V
Mit Signallampe:
nein
Spannungsart:
AC
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
2 kA
Bemessungsabschaltvermögen:
0.3 kA
Breite in Teilungseinheiten:
3
Schutzart (IP):
IP20