ELETTRA SRL AEG - AEGASR2063 INT.MOD.ELFA ASR 2NO 63A 415VAC 666958 - ASR2063

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltfunktion - Ausschalter
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Bemessungsstrom - 63 A
Packung
6 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
28 kg CO₂-Äquivalent
EAN
5413656669586
Artikelnummer
AEGASR2063
Herstellernummer
ASR2063
Hersteller
ETT
Schaltfunktion:
Ausschalter
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Bemessungsstrom:
63 A
Polzahl:
2
Bemessungsspannung:
415 V
Mit Signallampe:
nein
Spannungsart:
AC
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
2 kA
Bemessungsabschaltvermögen:
0.189 kA
Breite in Teilungseinheiten:
2
Schutzart (IP):
IP20