Startseite

ELETTRA SRL AEG - AEGASR20100 INT.MOD.ELFA ASR 2NO 100A 415VAC 666954 - ASR20100

KopierenKopieren
ELETTRA SRL AEG - AEGASR20100 INT.MOD.ELFA ASR 2NO 100A 415VAC 666954

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltfunktion - Ausschalter

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Bemessungsstrom - 100 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

20 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

5413656669548

Artikelnummer

AEGASR20100

Herstellernummer

ASR20100

Hersteller

ETT

Schaltfunktion:

Ausschalter

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Bemessungsstrom:

100 A

Polzahl:

2

Bemessungsspannung:

415 V

Mit Signallampe:

nein

Spannungsart:

AC

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

2 kA

Bemessungsabschaltvermögen:

0.3 kA

Breite in Teilungseinheiten:

2

Schutzart (IP):

IP20