ELETTRA SRL AEG - AEGASR1063 INT.MOD.ELFA ASR 1NO 63A 240VAC 666957 - ASR1063
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltfunktion - Ausschalter
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Bemessungsstrom - 63 A
Packung
12 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
11 kg CO₂-Äquivalent
EAN
5413656669579
Artikelnummer
AEGASR1063
Herstellernummer
ASR1063
Hersteller
ETT
Schaltfunktion:
Ausschalter
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Bemessungsstrom:
63 A
Polzahl:
1
Bemessungsspannung:
240 V
Mit Signallampe:
nein
Spannungsart:
AC
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
2 kA
Bemessungsabschaltvermögen:
0.189 kA
Breite in Teilungseinheiten:
1
Schutzart (IP):
IP20