ELEMATIC SPIT - ITPSP-9N SPIRALE PE NERA 9 - 50 - SP-9N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Spiralschlauch
Nenndurchmesser - 10 mm
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Bündeldurchmesser - 9...50 mm
Packung
25 M
EAN
8016650149848
Artikelnummer
ITPSP-9N
Herstellernummer
SP-9N
Hersteller
ITP
Ausführung:
Spiralschlauch
Nenndurchmesser:
10 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Bündeldurchmesser:
9...50 mm
Halogenfrei:
ja
Betriebstemperatur:
-50...85 °C
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Brandschutzeigenschaften:
entspricht UL 94 HB
Wendelbreite:
12 mm
Betriebstemperatur kurzfristig:
100 °C
Wandstärke:
0.85 mm


