Startseite

ELEMATIC SPIT - ITPSP-9 SPIRALE PE NATURALE 9 - 50 - SP-9

KopierenKopieren
ELEMATIC SPIT - ITPSP-9 SPIRALE PE NATURALE 9 - 50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Spiralschlauch

  • Nenndurchmesser - 10 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyethylen (PE)

  • Betriebstemperatur - -50...85 °C

Packung

  • 25 M

EAN

8016650149916

Artikelnummer

ITPSP-9

Herstellernummer

SP-9

Hersteller

ITP

Ausführung:

Spiralschlauch

Nenndurchmesser:

10 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyethylen (PE)

Betriebstemperatur:

-50...85 °C

Betriebstemperatur kurzfristig:

100 °C

Brandschutzeigenschaften:

entspricht UL 94 HB

Halogenfrei:

ja

Wandstärke:

0.85 mm

Wendelbreite:

12 mm

Bündeldurchmesser:

9...50 mm

Spirale in polietilene a bassa densità (LDPE) estremamente flessibile, viene utilizzata per il contenimento dei fasci di cavi e delle loro derivazioni. Materiale resistente alle basi ed ai solventi organici.

ELEMATIC SPIT

Ein ELEMATIC SPIT Produkt

Entdecken Sie die ELEMATIC SPIT-Serie