Startseite

ELEMATIC SPIT - ITPSP-6N SPIRALE PE NERA 7 - 40 - SP-6N

KopierenKopieren
ELEMATIC SPIT - ITPSP-6N SPIRALE PE NERA 7 - 40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Spiralschlauch

  • Nenndurchmesser - 8 mm

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Bündeldurchmesser - 7...40 mm

Packung

  • 25 M

EAN

8016650149855

Artikelnummer

ITPSP-6N

Herstellernummer

SP-6N

Hersteller

ITP

Ausführung:

Spiralschlauch

Nenndurchmesser:

8 mm

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Bündeldurchmesser:

7...40 mm

Halogenfrei:

ja

Betriebstemperatur:

-50...85 °C

Werkstoffgüte:

Polyethylen (PE)

Brandschutzeigenschaften:

entspricht UL 94 HB

Wendelbreite:

10 mm

Betriebstemperatur kurzfristig:

100 °C

Wandstärke:

0.75 mm

Spirale in polietilene a bassa densità (LDPE) estremamente flessibile, viene utilizzata per il contenimento dei fasci di cavi e delle loro derivazioni. Materiale resistente alle basi ed ai solventi organici.