Startseite

ELEMATIC SPIT - ITPSP-6 SPIRALE PE NATURALE 7 - 40 - SP-6

KopierenKopieren
ELEMATIC SPIT - ITPSP-6 SPIRALE PE NATURALE 7 - 40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Spiralschlauch

  • Nenndurchmesser - 8 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyethylen (PE)

  • Betriebstemperatur - -50...85 °C

Packung

  • 25 M

EAN

8016650149923

Artikelnummer

ITPSP-6

Herstellernummer

SP-6

Hersteller

ITP

Ausführung:

Spiralschlauch

Nenndurchmesser:

8 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyethylen (PE)

Betriebstemperatur:

-50...85 °C

Betriebstemperatur kurzfristig:

100 °C

Brandschutzeigenschaften:

entspricht UL 94 HB

Halogenfrei:

ja

Wandstärke:

0.75 mm

Wendelbreite:

10 mm

Bündeldurchmesser:

7...40 mm

Spirale in polietilene a bassa densità (LDPE) estremamente flessibile, viene utilizzata per il contenimento dei fasci di cavi e delle loro derivazioni. Materiale resistente alle basi ed ai solventi organici.

ELEMATIC SPIT

Ein ELEMATIC SPIT Produkt

Entdecken Sie die ELEMATIC SPIT-Serie