ELEMATIC SPIT - ITPSP-4N SPIRALE PE NERA 4 - 20 - SP-4N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Spiralschlauch
Nenndurchmesser - 5 mm
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyethylen (PE)
Farbe - schwarz
Packung
25 M
EAN
8016650149862
Artikelnummer
ITPSP-4N
Herstellernummer
SP-4N
Hersteller
ITP
Ausführung:
Spiralschlauch
Nenndurchmesser:
5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Farbe:
schwarz
Betriebstemperatur:
-50...85 °C
Betriebstemperatur kurzfristig:
100 °C
Brandschutzeigenschaften:
entspricht UL 94 HB
Halogenfrei:
ja
Wandstärke:
0.65 mm
Wendelbreite:
7 mm
Bündeldurchmesser:
4...20 mm


