ELEMATIC SPIT - ITPSP-4 SPIRALE PE NATURALE 4 - 20 - SP-4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Spiralschlauch
Nenndurchmesser - 5 mm
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyethylen (PE)
Betriebstemperatur - -50...85 °C
Packung
25 M
EAN
8016650149930
Artikelnummer
ITPSP-4
Herstellernummer
SP-4
Hersteller
ITP
Ausführung:
Spiralschlauch
Nenndurchmesser:
5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Betriebstemperatur:
-50...85 °C
Betriebstemperatur kurzfristig:
100 °C
Brandschutzeigenschaften:
entspricht UL 94 HB
Halogenfrei:
ja
Wandstärke:
0.65 mm
Wendelbreite:
7 mm
Bündeldurchmesser:
4...20 mm


