Startseite

ELEMATIC SPIT - ITPSP-25N SPIRALE PE NERA 23 - 150 - SP-25N

KopierenKopieren
ELEMATIC SPIT - ITPSP-25N SPIRALE PE NERA 23 - 150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Spiralschlauch

  • Nenndurchmesser - 25 mm

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Bündeldurchmesser - 23...150 mm

Packung

  • 20 M

EAN

8016650149626

Artikelnummer

ITPSP-25N

Herstellernummer

SP-25N

Hersteller

ITP

Ausführung:

Spiralschlauch

Nenndurchmesser:

25 mm

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Bündeldurchmesser:

23...150 mm

Halogenfrei:

ja

Betriebstemperatur:

-50...85 °C

Werkstoffgüte:

Polyethylen (PE)

Brandschutzeigenschaften:

entspricht UL 94 HB

Wendelbreite:

27 mm

Betriebstemperatur kurzfristig:

100 °C

Wandstärke:

1.4 mm

Spirale in polietilene a bassa densità (LDPE) estremamente flessibile, viene utilizzata per il contenimento dei fasci di cavi e delle loro derivazioni. Materiale resistente alle basi ed ai solventi organici.