ELEMATIC SPIT - ITPSP-20N SPIRALE PE NERA 18 - 120 - SP-20N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Spiralschlauch
Nenndurchmesser - 20 mm
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyethylen (PE)
Farbe - schwarz
Packung
25 M
EAN
8016650149817
Artikelnummer
ITPSP-20N
Herstellernummer
SP-20N
Hersteller
ITP
Ausführung:
Spiralschlauch
Nenndurchmesser:
20 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Farbe:
schwarz
Betriebstemperatur:
-50...85 °C
Betriebstemperatur kurzfristig:
100 °C
Brandschutzeigenschaften:
entspricht UL 94 HB
Halogenfrei:
ja
Wandstärke:
1.2 mm
Wendelbreite:
22 mm
Bündeldurchmesser:
18...120 mm


