Startseite

ELEMATIC SPIT - ITPSP-2 SPIRALE PE NATURALE 3 - 15 - SP-2

KopierenKopieren
ELEMATIC SPIT - ITPSP-2 SPIRALE PE NATURALE 3 - 15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Spiralschlauch

  • Nenndurchmesser - 3.5 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyethylen (PE)

  • Betriebstemperatur - -50...85 °C

Packung

  • 50 M

EAN

8016650149947

Artikelnummer

ITPSP-2

Herstellernummer

SP-2

Hersteller

ITP

Ausführung:

Spiralschlauch

Nenndurchmesser:

3.5 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyethylen (PE)

Betriebstemperatur:

-50...85 °C

Betriebstemperatur kurzfristig:

100 °C

Brandschutzeigenschaften:

entspricht UL 94 HB

Halogenfrei:

ja

Wandstärke:

0.6 mm

Wendelbreite:

5 mm

Bündeldurchmesser:

3...15 mm

Spirale in polietilene a bassa densità (LDPE) estremamente flessibile, viene utilizzata per il contenimento dei fasci di cavi e delle loro derivazioni. Materiale resistente alle basi ed ai solventi organici.