ELEMATIC SPIT - ITPSP-15N SPIRALE PE NERA 13 - 80 - SP-15N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Spiralschlauch
Nenndurchmesser - 14 mm
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Bündeldurchmesser - 13...80 mm
Packung
20 M
EAN
8016650149824
Artikelnummer
ITPSP-15N
Herstellernummer
SP-15N
Hersteller
ITP
Ausführung:
Spiralschlauch
Nenndurchmesser:
14 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Bündeldurchmesser:
13...80 mm
Halogenfrei:
ja
Betriebstemperatur:
-50...85 °C
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Brandschutzeigenschaften:
entspricht UL 94 HB
Wendelbreite:
16 mm
Betriebstemperatur kurzfristig:
100 °C
Wandstärke:
1 mm


