ELEMATIC SPIT - ITPSP-12N SPIRALE PE NERA 11 - 70 - SP-12N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Spiralschlauch
Nenndurchmesser - 12 mm
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Bündeldurchmesser - 11...70 mm
Packung
25 M
EAN
8016650149831
Artikelnummer
ITPSP-12N
Herstellernummer
SP-12N
Hersteller
ITP
Ausführung:
Spiralschlauch
Nenndurchmesser:
12 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Bündeldurchmesser:
11...70 mm
Halogenfrei:
ja
Betriebstemperatur:
-50...85 °C
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Brandschutzeigenschaften:
entspricht UL 94 HB
Wendelbreite:
14 mm
Betriebstemperatur kurzfristig:
100 °C
Wandstärke:
1 mm


