Startseite

ELEMATIC SPIT - ITP9056 SPELAFILI 9056 ACCIAIO SEZIONE 0,5-6MM - 9056

KopierenKopieren
ELEMATIC SPIT - ITP9056 SPELAFILI 9056 ACCIAIO SEZIONE 0,5-6MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kerbtiefe einstellbar - nein

  • Längsschnitt - nein

  • Rundschnitt - ja

  • Auswechselbare Messer - nein

  • Abisolierbereich Querschnitt - 1...3 mm²

Packung

  • 1 ST

EAN

8016650131706

Artikelnummer

ITP9056

Herstellernummer

9056

Hersteller

ITP

Kerbtiefe einstellbar:

nein

Längsschnitt:

nein

Rundschnitt:

ja

Auswechselbare Messer:

nein

Abisolierbereich Querschnitt:

1...3 mm²

Spiralschnitt:

nein

Spelafili automatica con lame di spelatura in acciaio. Adatto per cavi da 1 a 3,2 mm2.

Ein ELEMATIC SPIT Produkt

Entdecken Sie die ELEMATIC SPIT-Serie