Startseite

ELEMATIC SPIT - ITP8712061 ANCORANTE T61/OA OCCHIOLO APERTO 9X40 - 8712061

KopierenKopieren
ELEMATIC SPIT - ITP8712061 ANCORANTE T61/OA OCCHIOLO APERTO 9X40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff der Hülse - Stahl

  • Länge - 40 mm

  • Gewindemaß (metrisch) - 5

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Bohrlochdurchmesser - 9 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

8016650886064

Artikelnummer

ITP8712061

Herstellernummer

8712061

Hersteller

ITP

Werkstoff der Hülse:

Stahl

Länge:

40 mm

Gewindemaß (metrisch):

5

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Bohrlochdurchmesser:

9 mm

Min. Bohrlochtiefe:

50 mm

Selbstbohrend:

nein

Versione con occhiolo aperto in acciaio zincocromato.

Ein ELEMATIC SPIT Produkt

Entdecken Sie die ELEMATIC SPIT-Serie