ELEMATIC SPIT - ITP8712050 ANCORANTE T61/V ACCIAIO ZINCATO 8X35

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff der Hülse - Stahl
Befestigungsvorrichtung - sonstige
Länge - 35 mm
Gewindemaß (metrisch) - 4
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Packung
100 ST
EAN
8016650886187
Artikelnummer
ITP8712050
Herstellernummer
8712050
Hersteller
ITP
Werkstoff der Hülse:
Stahl
Befestigungsvorrichtung:
sonstige
Länge:
35 mm
Gewindemaß (metrisch):
4
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Bohrlochdurchmesser:
8 mm
Min. Bohrlochtiefe:
45 mm
Selbstbohrend:
nein