ELEMATIC SPIT - ITP6708 FASCETTA COLSTEEL INOX 304 362X4,6 - 6708

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 4.6 mm
Bandlänge - 362 mm
Min. Haltekraft - 450 N
Betriebstemperatur - -80...538 °C
Bandverschluss - Ball-/Kugelverschluss
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8016650010841
Artikelnummer
ITP6708
Herstellernummer
6708
Hersteller
ITP
Breite des Bandes:
4.6 mm
Bandlänge:
362 mm
Min. Haltekraft:
450 N
Betriebstemperatur:
-80...538 °C
Bandverschluss:
Ball-/Kugelverschluss
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
sonstige
UV-stabil nach ASTM D6779:
ja
Farbe:
Silber


