ELEMATIC SPIT - ITP6703 FASCETTA COLSTEEL INOX 304 201X4,6 - 6703

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 4.6 mm
Bandlänge - 201 mm
Min. Haltekraft - 450 N
Betriebstemperatur - -80...538 °C
Bandverschluss - Ball-/Kugelverschluss
Packung
1 ST
EAN
8016650010810
Artikelnummer
ITP6703
Herstellernummer
6703
Hersteller
ITP
Breite des Bandes:
4.6 mm
Bandlänge:
201 mm
Min. Haltekraft:
450 N
Betriebstemperatur:
-80...538 °C
Bandverschluss:
Ball-/Kugelverschluss
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
sonstige
UV-stabil nach ASTM D6779:
ja
Farbe:
Silber


