Startseite

ELEMATIC SPIT - ITP6454X FASCETTA BELTURING NYLON NERA 360X6 - 6454X

KopierenKopieren
ELEMATIC SPIT - ITP6454X FASCETTA BELTURING NYLON NERA 360X6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 6 mm

  • Bandlänge - 360 mm

  • Min. Haltekraft - 280 N

  • Betriebstemperatur - -45...85 °C

  • Montagetemperatur - -30...60 °C

Packung

  • 100 ST

Produktserien

EAN

8016650640086

Artikelnummer

ITP6454X

Herstellernummer

6454X

Hersteller

ITP

Breite des Bandes:

6 mm

Bandlänge:

360 mm

Min. Haltekraft:

280 N

Betriebstemperatur:

-45...85 °C

Montagetemperatur:

-30...60 °C

Bandverschluss:

Stahlnase

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

ja

Halogenfrei:

ja

Farbe:

schwarz

Lösbarer Verschluss:

nein

UL-Zulassung:

ja

•Assorbimento di umidità: <1% Temperature:- di esercizio da -45°C a +85°C- di montaggio da -30°C a +60°C- punta massima ammissibile +120°C per brevi periodi •Indice limite di ossigeno (LOI): 22% •Tenuta alla fiamma: UL 94 classe HB • ottima resistenza airaggi UV • eccellente resistenza ai solventi aromatici, olii, grassi, prodotti petroliferi • buona resistenza alle basi • limitata tenuta agli acidi • non resiste al fenolo ed ai solventi clorurati • assenza di alogeni