ELEMATIC SPIT - ITP6452X FASCETTA BELTURING NYLON NERA 290X6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 6 mm
Bandlänge - 290 mm
Farbe - schwarz
Bandverschluss - Stahlnase
Werkstoff - Kunststoff
Packung
100 ST
EAN
8016650640062
Artikelnummer
ITP6452X
Herstellernummer
6452X
Hersteller
ITP
Breite des Bandes:
6 mm
Bandlänge:
290 mm
Farbe:
schwarz
Bandverschluss:
Stahlnase
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
280 N
Betriebstemperatur:
-45...85 °C
Montagetemperatur:
-30...60 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
ja
Halogenfrei:
ja
Lösbarer Verschluss:
nein
UL-Zulassung:
ja


