ELEMATIC SPIT - ITP6447X FASCETTA BELTURING NYLON NERA 132X9 - 6447X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 9 mm
Bandlänge - 132 mm
Min. Haltekraft - 390 N
Betriebstemperatur - -45...85 °C
Montagetemperatur - -30...60 °C
Packung
100 ST
EAN
8016650640017
Artikelnummer
ITP6447X
Herstellernummer
6447X
Hersteller
ITP
Breite des Bandes:
9 mm
Bandlänge:
132 mm
Min. Haltekraft:
390 N
Betriebstemperatur:
-45...85 °C
Montagetemperatur:
-30...60 °C
Bandverschluss:
Stahlnase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
ja
Halogenfrei:
ja
Farbe:
schwarz
Lösbarer Verschluss:
nein
UL-Zulassung:
ja


