ELEMATIC SPIT - ITP5243 FASCETTA STANDARD PA6.6 NATURALE 1000X12 - 5243

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 12.5 mm
Bandlänge - 1000 mm
Min. Haltekraft - 1080 N
Betriebstemperatur - -40...85 °C
Montagetemperatur - -10...60 °C
Packung
1 ST
EAN
8016650520326
Artikelnummer
ITP5243
Herstellernummer
5243
Hersteller
ITP
Breite des Bandes:
12.5 mm
Bandlänge:
1000 mm
Min. Haltekraft:
1080 N
Betriebstemperatur:
-40...85 °C
Montagetemperatur:
-10...60 °C
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
ja
Lösbarer Verschluss:
nein
UL-Zulassung:
ja