ELEMATIC SPIT - ITP5203CV0 FASCETTA AUTOESTINGUENTE PA6.6 98X2,5 - 5203CV0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 2.5 mm
Bandlänge - 98 mm
Min. Haltekraft - 80 N
Betriebstemperatur - -40...85 °C
Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase
Packung
100 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8016650015389
Artikelnummer
ITP5203CV0
Herstellernummer
5203CV0
Hersteller
ITP
Breite des Bandes:
2.5 mm
Bandlänge:
98 mm
Min. Haltekraft:
80 N
Betriebstemperatur:
-40...85 °C
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
ja
Lösbarer Verschluss:
nein
UL-Zulassung:
ja


