Startseite

ELEMATIC SPIT - ITP225381 PUNTA XT2 SDS+ 14-160-100

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Beton - ja

  • Durchmesser Bohrer - 14 mm

  • Aufnahmesystem - SDS-plus

  • Schneidenlänge - 100 mm

  • Geeignet für Stein - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3439512253814

Artikelnummer

ITP225381

Herstellernummer

225381

Hersteller

ITP

Geeignet für Beton:

ja

Durchmesser Bohrer:

14 mm

Aufnahmesystem:

SDS-plus

Schneidenlänge:

100 mm

Geeignet für Stein:

ja

Gesamtlänge:

160 mm

MODELLO PER TRAPANO TIPO PUNTA SPIT XT2 14-160-100