ELEMATIC SPIT - ITP225365 PUNTA XT2 SDS+ 8 -310-250 - 225365

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Stein - ja
Geeignet für Beton - ja
Durchmesser Bohrer - 8 mm
Schneidenlänge - 250 mm
Gesamtlänge - 310 mm
Packung
1 ST
EAN
3439512253654
Artikelnummer
ITP225365
Herstellernummer
225365
Hersteller
ITP
Geeignet für Stein:
ja
Geeignet für Beton:
ja
Durchmesser Bohrer:
8 mm
Schneidenlänge:
250 mm
Gesamtlänge:
310 mm
Aufnahmesystem:
SDS-plus
MODELLO PER TRAPANO TIPO PUNTA SPIT XT2 8 -310-250



