Startseite

ELEMATIC SPIT - ITP15510020 CALZA TRECCIATA PA 6.6 GRIGIA DIAM 20 - 15510020

KopierenKopieren
ELEMATIC SPIT - ITP15510020 CALZA TRECCIATA PA 6.6 GRIGIA DIAM 20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bündeldurchmesser - 20...25 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

  • Nenndurchmesser - 20 mm

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 50 M

EAN

8016650150363

Artikelnummer

ITP15510020

Herstellernummer

15510020

Hersteller

ITP

Bündeldurchmesser:

20...25 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Nenndurchmesser:

20 mm

Halogenfrei:

ja

Offen (nachträglich montierbar):

nein

Brandschutz nach UL94:

V2

Einsatztemperatur:

-40...125 °C

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Calza trecciata in poliammide 6.6 per la protezione dei cavi in impiantistica elettrica, elettronica, e telecomunicazione. Per uso intensivo, dove è richiesta una resistenza meccanica superiore. Il filato più spesso ne consente l'applicazione per usi gravosi. • Possibilità di fare uscire uno o più cavi allargando le maglie della guaina in un qualsiasi punto del cablaggio. • La calza può essere tagliata a caldo (saldatore) in modo da evitare lo sfioccamento dei filamenti. • Confezionamento: in bobina.